RETE ITALIA SRL - RLI06031ZR GIN.RA SPECIAL KT500-06031ZR- - 06031ZR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberschenkelschutz - nein
Knieschutz - ja
Schienbeinschutz - nein
Mit Fußschutz - nein
Kniegelenk - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079633369
Artikelnummer
RLI06031ZR
Herstellernummer
06031ZR
Hersteller
RLI
Oberschenkelschutz:
nein
Knieschutz:
ja
Schienbeinschutz:
nein
Mit Fußschutz:
nein
Kniegelenk:
ja
Mit Riemen:
ja
Art der Schließung:
Klettverschluss
Farbe:
schwarz
Größe (US/CA):
universal
Art des Polsters:
Gel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ginocchiere KT500TB. Ampio scudo esterno in PVC protettivo e avvolgente. Rivestimento esterno in poliestere antistrappo. Imbottitura interna in Air Gel. Inserto in gomma antiscivolo. Certificate ai sensi della norma EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 - Taglia unica. DPI Livello 2 (resistenza alla penetrazione EN 863:1995)


