Startseite

RETE ITALIA SRL - RLI09051022 PROFIT - SEGA A TAZZA C&D HSS BI-METAL - 09051022

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 22 mm

  • Schnitttiefe - 38 mm

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Aluminium - ja

  • Geeignet für Messing - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075298579

Artikelnummer

RLI09051022

Herstellernummer

09051022

Hersteller

RLI

Durchmesser:

22 mm

Schnitttiefe:

38 mm

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Aluminium:

ja

Geeignet für Messing:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Stahl:

ja

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Sega a tazza BiMetal 'PLUS' 22 mm - 7/8'' passo regolare. Speciale geometria del dente per un migliore scarico. Con Sistema intergrato e brevettato Click & Drill®. Per utilizzo nel acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame e altro metallo. Ordinare la punta di centraggio seperatamente. Utilizzare DDH2 di DDH2XL.