Startseite

RETE ITALIA SRL - RLI110E1NR PROCASE PC100 C/EST -110E1NR- - 110E1NR

KopierenKopieren
RETE ITALIA SRL - RLI110E1NR PROCASE PC100 C/EST -110E1NR-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schulterriemen - ja

  • Mit Schloss - ja

  • Mit Fachtrenner - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024527070

Artikelnummer

RLI110E1NR

Herstellernummer

110E1NR

Hersteller

RLI

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schulterriemen:

ja

Mit Schloss:

ja

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

nein

Herausnehmbares Fach:

ja

Höhe:

400 mm

Breite:

480 mm

Tiefe:

170 mm

Valigia portautensili professionale. Vano portadocumenti. 2 pannelli portautensili con elastici di cui uno rimovibile. Maniglia con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo. Cinghia a tracolla regolabile. Possibilità di lucchetto.