RETE ITALIA SRL - RLI14511ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.451 - 14511ZR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schulterriemen - nein
Mit Schloss - ja
Mit Fachtrenner - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072226193
Artikelnummer
RLI14511ZR
Herstellernummer
14511ZR
Hersteller
RLI
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
nein
Mit Schloss:
ja
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
ja
Herausnehmbares Fach:
ja
Höhe:
240 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
220 mm
Cassetta portautensili (vuota) in polipropilene. • Chiusure in metallo • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno • Maniglia con impugnatura ergonomica, antiscivolo • Possibilità di lucchetto.