Startseite

RETE ITALIA SRL - RLI160E1NR PC 600E POLIC. ELASTICI - 160E1NR

KopierenKopieren
RETE ITALIA SRL - RLI160E1NR PC 600E POLIC. ELASTICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Mit Schloss - ja

  • Mit Schaum - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079633390

Artikelnummer

RLI160E1NR

Herstellernummer

160E1NR

Hersteller

RLI

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schulterriemen:

nein

Mit Schloss:

ja

Mit Schaum:

ja

Mit Fachtrenner:

ja

Signalrot:

nein

Hängeschlossbügel:

ja

Herausnehmbares Fach:

ja

Höhe:

41 mm

Breite:

51 mm

Tiefe:

21 mm

Valigia portautensili professionaleTasca portadocumenti2 pannelli portautensili con elastici (PC 600E) o tasche (PC 600T)Fondo termoformato con scomparti modulabili e 2 portaminuterie mod. 3449Maniglia in ABS satinato con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivoloChiusure in acciaio con doppia chiave