RETE ITALIA SRL - RLI162E1NR TROLLEY PC 620 POLIC.ELASTICI - 162E1NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Trolley
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schulterriemen - nein
Mit Schloss - ja
Mit Fachtrenner - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079608404
Artikelnummer
RLI162E1NR
Herstellernummer
162E1NR
Hersteller
RLI
Ausführung:
Trolley
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
nein
Mit Schloss:
ja
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
ja
Herausnehmbares Fach:
ja
Höhe:
410 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
260 mm
Trolley portautensili professionale in policarbonato e ABS, antiurto e ad alto spessore. Tasca portadocumenti 2 pannelli portautensili con elastici. Fondo termoformato in polistirolo con scomparti modulabili e 2 portaminuterie mod.3449. Maniglia in ABS satinato con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo. Carrello estensibile in alluminio. Ruote in lega leggera con cuscinetti a sfera con battistrada in gomma. Chiusure in acciaio con doppia chiave.