Startseite

RETE ITALIA SRL - RLI16521ZR PORTAUTENSILI M.652 EXTRA DEEP - 16521ZR

KopierenKopieren
RETE ITALIA SRL - RLI16521ZR PORTAUTENSILI M.652 EXTRA DEEP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Mit Schloss - ja

  • Mit Fachtrenner - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024548235

Artikelnummer

RLI16521ZR

Herstellernummer

16521ZR

Hersteller

RLI

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schulterriemen:

nein

Mit Schloss:

ja

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

ja

Herausnehmbares Fach:

ja

Höhe:

280 mm

Breite:

520 mm

Tiefe:

270 mm

Cassetta portautensili in polipropilene • Chiusure in metallo • Coperchio con due portaminuterie asportabili mod. 3452 • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno • Maniglia con impugnatura ergonomica, antiscivolo • Possibilità di lucchetto