Startseite

RETE ITALIA SRL - RLI16821ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.682 - 16821ZR

KopierenKopieren
RETE ITALIA SRL - RLI16821ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Mit Schloss - ja

  • Mit Fachtrenner - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

7449072407349

Artikelnummer

RLI16821ZR

Herstellernummer

16821ZR

Hersteller

RLI

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schulterriemen:

nein

Mit Schloss:

ja

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

ja

Herausnehmbares Fach:

ja

Höhe:

290 mm

Breite:

660 mm

Tiefe:

260 mm

Cassetta portautensili in polipropilene • Chiusure in metallo • Coperchio con due portaminuterie asportabili mod. 3452 • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno a 4 scomparti • Maniglia con impugnatura ergonomica, antiscivolo • Possibilità di lucchetto