RETE ITALIA SRL - RLI17021ZR PROTEGGIUTENSILI 702 GRIGIO/R - 17021ZR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schulterriemen - nein
Mit Schloss - ja
Mit Fachtrenner - ja
Packung
2 ST
EAN
7449071001760
Artikelnummer
RLI17021ZR
Herstellernummer
17021ZR
Hersteller
RLI
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
nein
Mit Schloss:
ja
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
ja
Herausnehmbares Fach:
ja
Höhe:
340 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
310 mm
Cassetta portautensili in polipropilene • Chiusure in metallo • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno adatto al trasporto di avvitatori a batteria e/o portaminuterie mod. 3449 (opzionali) • Comode prese laterali per il trasporto in due persone • Maniglia con impugnatura ergonomica, antiscivolo • Possibilità di lucchetto