RETE ITALIA SRL - RLI18551ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.855 - 18551ZR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagebox offen
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schulterriemen - nein
Mit Schloss - ja
Mit Fachtrenner - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079633413
Artikelnummer
RLI18551ZR
Herstellernummer
18551ZR
Hersteller
RLI
Ausführung:
Montagebox offen
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
nein
Mit Schloss:
ja
Mit Fachtrenner:
ja
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
ja
Gesamtzahl der Fächer:
32
Höhe:
330 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
230 mm
Cassetta portautensili • Vano superiore portautensili • Chiusure in acciaio • Numero cassetti: 3 con sportello di sicurezza • Numero scomparti: da 16 a 32 • Possibilità di lucchetto