RETE ITALIA SRL - RLI18731RZ PROTEGGIUTENSILI MOD.873 - 18731RZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagebox offen
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - ja
Mit Fachtrenner - ja
Hängeschlossbügel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077013231
Artikelnummer
RLI18731RZ
Herstellernummer
18731RZ
Hersteller
RLI
Ausführung:
Montagebox offen
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
ja
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
ja
Höhe:
360 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
310 mm
Portautensili/cassettiera professionale in polipropilene • Parte superiore per utensili ingombranti • 3 cassetti portautensili-portaminuterie in ABS con rotaie ad alto scorrimento • Sistema di bloccaggio dei cassetti • Chiusure in acciaio • Maniglia ergonomica antiscivolo • Possibilita di lucchetto


