Startseite

RETE ITALIA SRL - RLI19991RR PORTATRAPANO MOD.999 - 19991RR

KopierenKopieren
RETE ITALIA SRL - RLI19991RR PORTATRAPANO MOD.999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Mit Schloss - ja

  • Hängeschlossbügel - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

7449079633437

Artikelnummer

RLI19991RR

Herstellernummer

19991RR

Hersteller

RLI

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schulterriemen:

nein

Mit Schloss:

ja

Hängeschlossbügel:

ja

Höhe:

340 mm

Breite:

390 mm

Tiefe:

140 mm

Valigetta professionale in polipropilene • Ampio vano portautensili con gommapiuma • Portaminuterie a tre scomparti • 12 portainserti per avvitatore • Doppio portapunte (ferro e muro) per 11 punte • Possibilità di lucchetto