Startseite

RETE ITALIA SRL - RLI6G331ZZ OCCHIALE G33

KopierenKopieren
RETE ITALIA SRL - RLI6G331ZZ OCCHIALE G33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Passend auf Korrekturbrille - nein

  • Mit Blende seitlich und oben - nein

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Beschlagfrei - ja

  • Größe - universal

Packung

  • 6 ST

EAN

7449079788496

Artikelnummer

RLI6G331ZZ

Herstellernummer

6G331ZZ

Hersteller

RLI

Passend auf Korrekturbrille:

nein

Mit Blende seitlich und oben:

nein

Farbe der Gläser:

farblos

Beschlagfrei:

ja

Größe:

universal

Occhiale di protezione con lente antiappannante • Lenti 2C-1.2 PL 1 FT K N CE • Montatura PL EN 166 FT CE