RETE ITALIA SRL - RLI8010010 ORGANIZER 1 - 8010010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagebox offen
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - ja
Hängeschlossbügel - ja
Höhe - 350 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024234749
Artikelnummer
RLI8010010
Herstellernummer
8010010
Hersteller
RLI
Ausführung:
Montagebox offen
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
ja
Hängeschlossbügel:
ja
Höhe:
350 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
330 mm
Sistema portautensili componibile • Portautensili per utensili ingombranti con spugna e pannello con elastici • Portaminuterie con vaschette trasparenti estraibili • Aggancio brevettato automatico • Chiusure e maniglia in ABS • Maniglia lunga e oscillante per un ottimo bilanciamento • Possibilità di lucchetto


