Startseite

RETE ITALIA SRL - RLI8010011 SYSTEM 1 - 8010011

KopierenKopieren
RETE ITALIA SRL - RLI8010011 SYSTEM 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagebox offen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schloss - ja

  • Hängeschlossbügel - ja

  • Höhe - 140 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

7449070562873

Artikelnummer

RLI8010011

Herstellernummer

8010011

Hersteller

RLI

Ausführung:

Montagebox offen

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schloss:

ja

Hängeschlossbügel:

ja

Höhe:

140 mm

Breite:

460 mm

Tiefe:

330 mm

Portaminuterie con vaschette trasparenti estraibili • Aggancio brevettato automatico • Chiusure e maniglia in ABS • Maniglia lunga e oscillante per un ottimo bilanciamento • Possibilità di lucchetto