Startseite

RITTAL SPA - RIT2255605 EL CONTEN.DA PARETE 3TLG 15HE - 2255605

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2255605 EL CONTEN.DA PARETE 3TLG 15HE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - ohne

  • Ausführung der Profilschiene - ohne

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073603825

Artikelnummer

RIT2255605

Herstellernummer

2255605

Hersteller

RIT

Montage-Ebene:

ohne

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

15

Rastermaß:

sonstige

Art der Lüftung:

ohne

Tiefe:

373 mm

Höhe:

746 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

nein

Mit Dachblech:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

nein

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

nein

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

EL contenitore da parete 3 parti 15HE