RITTAL SPA - RIT2262605 EL CONTEN.DA PARETE 3TLG 12HE - 2262605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - ohne
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12
Packung
1 ST
EAN
7449075202729
Artikelnummer
RIT2262605
Herstellernummer
2262605
Hersteller
RIT
Montage-Ebene:
ohne
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Rastermaß:
sonstige
Art der Lüftung:
ohne
Tiefe:
473 mm
Höhe:
612 mm
Breite:
600 mm
Mit Fronttür:
nein
Mit Dachblech:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Zerlegbar:
nein
Mit Erdung:
nein
Farbe:
grau
Mit Seitenwänden:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


