Startseite

RITTAL SPA - RIT2313750 SZ 6 PROFILI TS35/7,5 2 METRI - 2313750

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2313750 SZ 6 PROFILI TS35/7,5 2 METRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sonderprofil

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - sonstige

  • Bohrlochabstand mittig - 5 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074557929

Artikelnummer

RIT2313750

Herstellernummer

2313750

Hersteller

RIT

Ausführung:

Sonderprofil

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

sonstige

Bohrlochabstand mittig:

5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

SZ Guida Portante Secondo En 60 715, Esecuzione TS 35/7,5, Lunghezza 2000 mm