RITTAL SPA - RIT2314000 SZ 10 GUIDE PORTANTI 150X137 - 2314000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sonderprofil
Lochform - Langloch
Werkstoff - sonstige
Länge - 137 mm
Bohrlochabstand mittig - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070259964
Artikelnummer
RIT2314000
Herstellernummer
2314000
Hersteller
RIT
Ausführung:
Sonderprofil
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
sonstige
Länge:
137 mm
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
SZ Guida Portante TS 35/7,5 Secondo En 60 715, per KL, KL-Hd, AE , Larghezza 150 mm


