RITTAL SPA - RIT2365000 SZ SUPPORTO PIANO 20 PZ - 2365000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070260007
Artikelnummer
RIT2365000
Herstellernummer
2365000
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
0 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
SZ Staffa di Montaggio, Versione Piatta


