Startseite

RITTAL SPA - RIT2379600 SZ TASTIERA RIBALTABILE L=600 - 2379600

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2379600 SZ TASTIERA RIBALTABILE L=600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 482.6 mm

  • Höhe - 355 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070619522

Artikelnummer

RIT2379600

Herstellernummer

2379600

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Breite:

482.6 mm

Höhe:

355 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Tiefe:

126 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

SZ Piano Ribaltabile per Tastiera E Mouse , per Porta L= 600 mm