RITTAL SPA - RIT2379800 SZ TASTIERA RIBALTABILE L=800 - 2379800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 682.6 mm
Höhe - 355 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 126 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177702059
Artikelnummer
RIT2379800
Herstellernummer
2379800
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Breite:
682.6 mm
Höhe:
355 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
126 mm
Farbe:
grau
SZ Piano Ribaltabile per Tastiera E Mouse , per Porta L= 800 mm


