RITTAL SPA - RIT2384010 SM CONTENITORE PER PULSANTERIA 1 FORO DI - 2384010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
7449073265535
Artikelnummer
RIT2384010
Herstellernummer
2384010
Hersteller
RIT
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
SM contenitore per Pulsanteria 1 Foro


