Startseite

RITTAL SPA - RIT2384030 SM CONTENITORE PER PULSANTERIA 3 FORI D - 2384030

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2384030 SM CONTENITORE PER PULSANTERIA 3 FORI D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Farbe des Gehäuseoberteils - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072668139

Artikelnummer

RIT2384030

Herstellernummer

2384030

Hersteller

RIT

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Farbe des Gehäuseoberteils:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser der Öffnungen:

22.5 mm

SM contenitore per Pulsanteria 3 Fori