Startseite

RITTAL SPA - RIT2411861 SZ BOCC. PRESSACAVI IN OTTONE - 2411861

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2411861 SZ BOCC. PRESSACAVI IN OTTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 27...38 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768376487

Artikelnummer

RIT2411861

Herstellernummer

2411861

Hersteller

RIT

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

27...38 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Schutzart (IP):

sonstige

Gewindelänge:

6 mm

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

17 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

ja

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

17 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geschirmt:

nein

SZ Bocchettone Passacavi In Ottone M50 X 15 per Diametro Cavi 27-38 mm