RITTAL SPA - RIT2411871 SZ BOCC. PRESSACAVI IN OTTONE - 2411871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...44 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449074603299
Artikelnummer
RIT2411871
Herstellernummer
2411871
Hersteller
RIT
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34...44 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindelänge:
6 mm
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
17 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
ja
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
17 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geschirmt:
nein


