Startseite

RITTAL SPA - RIT2500104 SZ LAMPADA 400 LUMEN CERTIFICATA UL - 2500104

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2500104 SZ LAMPADA 400 LUMEN CERTIFICATA UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5 W

  • Spannungsart - AC

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074904402

Artikelnummer

RIT2500104

Herstellernummer

2500104

Hersteller

RIT

Lampenleistung:

5 W

Spannungsart:

AC

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

SZ Lampada a LED, 400 Lumen, Larghezza 262 mm, 100-240 V, UL