Startseite

RITTAL SPA - RIT2500220 SZ LAMP LED 900 LUMEM 24V DC - 2500220

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2500220 SZ LAMP LED 900 LUMEM 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 11 W

  • Spannungsart - DC

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177806979

Artikelnummer

RIT2500220

Herstellernummer

2500220

Hersteller

RIT

Lampenleistung:

11 W

Spannungsart:

DC

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

SZ Lampada a LED, 900 Lumen, L 437 mm, 24 V DC