Startseite

RITTAL SPA - RIT2504500 SZ VITE TORX M6X12 300 PZ - 2504500

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2504500 SZ VITE TORX M6X12 300 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Flachrundkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Innensechskant

  • Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177214811

Artikelnummer

RIT2504500

Herstellernummer

2504500

Hersteller

RIT

Kopfform:

Flachrundkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Innensechskant

Länge bis Unterkante Kopf:

12 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

SZ Viti a Testa Esagonale, per Filettatura M6