RITTAL SPA - RIT2541235 SK PIASTRE ALETTATE RAL 7035 - 4PZ - 2541235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 160 mm
Breite - 160 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 110 mm
Höhe - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070327427
Artikelnummer
RIT2541235
Herstellernummer
2541235
Hersteller
RIT
Geeignet für Gehäusebaubreite:
160 mm
Breite:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
110 mm
Höhe:
110 mm
Montageart:
sonstige
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
nein
Schutzart (IP):
sonstige


