RITTAL SPA - RIT2597000 SZ 100 FASCETTE PER CAVI - 2597000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - sonstige
Banddicke - 2.5 mm
Bandverschluss - Schlitzraster
Packung
1 ST
EAN
7449077064349
Artikelnummer
RIT2597000
Herstellernummer
2597000
Hersteller
RIT
Breite des Bandes:
4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
sonstige
Banddicke:
2.5 mm
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Montagetemperatur:
0...60 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige


