RITTAL SPA - RIT2683600 TP PULPITO IN INOX 600X960X400 - 2683600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - sonstige
Breite - 600 mm
Höhe - 960 mm
Tiefe - 480 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8013768890259
Artikelnummer
RIT2683600
Herstellernummer
2683600
Hersteller
RIT
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
960 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
1
TP Pulpito In Inox 600X960X400


