Startseite

RITTAL SPA - RIT2684600 TP PULPITO IN INOX 800X960X400 - 2684600

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2684600 TP PULPITO IN INOX 800X960X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 960 mm

  • Tiefe - 480 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177031357

Artikelnummer

RIT2684600

Herstellernummer

2684600

Hersteller

RIT

Komponente des Pultsystems:

sonstige

Breite:

800 mm

Höhe:

960 mm

Tiefe:

480 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

1

TP Pulpito In Inox 800X960X400