RITTAL SPA - RIT2685600 TP PULPITO INOX 1000X960X400 - 2685600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 960 mm
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449078931442
Artikelnummer
RIT2685600
Herstellernummer
2685600
Hersteller
RIT
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
960 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
2
TP Pulpito Inox 1000X960X400


