Startseite

RITTAL SPA - RIT2686600 TP PULPITO INOX 1200X960X400 - 2686600

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2686600 TP PULPITO INOX 1200X960X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - sonstige

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 960 mm

  • Tiefe - 480 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070792669

Artikelnummer

RIT2686600

Herstellernummer

2686600

Hersteller

RIT

Komponente des Pultsystems:

sonstige

Breite:

1200 mm

Höhe:

960 mm

Tiefe:

480 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Anzahl der Türen:

2

TP Pulpito Inox 1200X960X400