Startseite

RITTAL SPA - RIT2913000 SO LAMIERA FONDO FORATA 550MM - 4PZ - 2913000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2913000 SO LAMIERA FONDO FORATA 550MM - 4PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072167403

Artikelnummer

RIT2913000

Herstellernummer

2913000

Hersteller

RIT

Breite:

200 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

600 mm

Accessori di completamento per armadi, marca RITTAL S.P.A., modello RIT2913000 - SO LAMIERA FONDO FORATA 550MM - 4PZ