Startseite

RITTAL SPA - RIT3105320 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 20 W - 3105320

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3105320 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 20 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 20 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit Gebläse - nein

  • Spannungsart - AC

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079119283

Artikelnummer

RIT3105320

Herstellernummer

3105320

Hersteller

RIT

Bemessungsleistung:

20 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Mit Gebläse:

nein

Spannungsart:

AC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

45 mm

Höhe:

120 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

18 W

Tiefe:

46 mm

Schutzart (IP):

IP20

SK Riscaldatore Anticondensa 20 W