Startseite

RITTAL SPA - RIT3105330 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 30 W - 3105330

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3105330 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 30 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit Gebläse - nein

  • Spannungsart - AC

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079880893

Artikelnummer

RIT3105330

Herstellernummer

3105330

Hersteller

RIT

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Mit Gebläse:

nein

Spannungsart:

AC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

64 mm

Höhe:

155 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

23 W

Tiefe:

56 mm

Schutzart (IP):

IP20

SK Riscaldatore Anticondensa 30 W