Startseite

RITTAL SPA - RIT3105350 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 75 W - 3105350

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3105350 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 75 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit Gebläse - nein

  • Spannungsart - AC

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079354363

Artikelnummer

RIT3105350

Herstellernummer

3105350

Hersteller

RIT

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Mit Gebläse:

nein

Spannungsart:

AC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

64 mm

Höhe:

230 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

63 W

Tiefe:

56 mm

Schutzart (IP):

IP20

SK Riscaldatore Anticondensa 75 W