RITTAL SPA - RIT3105360 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 100 W - 3105360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Mit Gebläse - nein
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079119290
Artikelnummer
RIT3105360
Herstellernummer
3105360
Hersteller
RIT
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Mit Gebläse:
nein
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
90 mm
Höhe:
165 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
86 W
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20