RITTAL SPA - RIT3105370 SK RISCALDATORE ANTICONDENSA 150 W - 3105370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Mit Gebläse - nein
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449072086407
Artikelnummer
RIT3105370
Herstellernummer
3105370
Hersteller
RIT
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Mit Gebläse:
nein
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
90 mm
Höhe:
180 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
130 W
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20