RITTAL SPA - RIT3105380 SK RISCALDATORE 250W 230V 50/60HZ - 3105380
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Gebläse - nein
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449079115124
Artikelnummer
RIT3105380
Herstellernummer
3105380
Hersteller
RIT
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Gebläse:
nein
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
103 mm
Höhe:
200 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
250 W
Tiefe:
103 mm
Schutzart (IP):
IP20