RITTAL SPA - RIT3105400 SK TOPTHERM RISCALDATORE ANTICOND. 800W - 3105400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Gebläse - nein
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449073349433
Artikelnummer
RIT3105400
Herstellernummer
3105400
Hersteller
RIT
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Gebläse:
nein
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
103 mm
Höhe:
200 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
800 W
Tiefe:
103 mm
Schutzart (IP):
IP20


