Startseite

RITTAL SPA - RIT3105430 SK TOPTHERM RISCALDATORE ANTICOND. 800W - 3105430

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3105430 SK TOPTHERM RISCALDATORE ANTICOND. 800W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Mit Gebläse - nein

  • Spannungsart - AC

  • Mit Raumthermostat - nein

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 115...115 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074312351

Artikelnummer

RIT3105430

Herstellernummer

3105430

Hersteller

RIT

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Mit Gebläse:

nein

Spannungsart:

AC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

Breite:

103 mm

Höhe:

200 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

710 W

Tiefe:

103 mm

Schutzart (IP):

IP20

SK Toptherm Riscaldatore Anticond. 800W