RITTAL SPA - RIT3108024 VENTILATORE INTERNO PER TS 8 160 M³/H 24 - 3108024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Spannungsart - DC
Anzahl der Lüfter - 1
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449079761093
Artikelnummer
RIT3108024
Herstellernummer
3108024
Hersteller
RIT
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Spannungsart:
DC
Anzahl der Lüfter:
1
Schutzart (IP):
sonstige
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Dachlüfter:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein


