Startseite

RITTAL SPA - RIT3108100 VENTILATORE INTERNO PER TS 8 - 3108100

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3108100 VENTILATORE INTERNO PER TS 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177220485

Artikelnummer

RIT3108100

Herstellernummer

3108100

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

160 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Lüfter:

1

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

SK Ventilatore Interno Per TS8