Startseite

RITTAL SPA - RIT3126100 RTT SCAMBIATORE ARIA/ARIA PAR.

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3126100 RTT SCAMBIATORE ARIA/ARIA PAR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Spezifische Wärmeleistung - 17.5 W/K

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072275764

Artikelnummer

RIT3126100

Herstellernummer

3126100

Hersteller

RIT

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Spezifische Wärmeleistung:

17.5 W/K

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

SK RTT Scambiatore Aria/Aria Par.