Startseite

RITTAL SPA - RIT3127100 RTT SCAMBIATORE ARIA/ARIA PAR. 30 W/K,

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3127100 RTT SCAMBIATORE ARIA/ARIA PAR. 30 W/K,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Spezifische Wärmeleistung - 30 W/K

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072225202

Artikelnummer

RIT3127100

Herstellernummer

3127100

Hersteller

RIT

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Spezifische Wärmeleistung:

30 W/K

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

SK RTT Scambiatore Aria/Aria Par. 30 W/K,