RITTAL SPA - RIT3128100 RTT SCAMBIATORE ARIA/ARIA PAR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Spezifische Wärmeleistung - 45 W/K
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449072310144
Artikelnummer
RIT3128100
Herstellernummer
3128100
Hersteller
RIT
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Spezifische Wärmeleistung:
45 W/K
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
SK RTT Scambiatore Aria/Aria Par.