RITTAL SPA - RIT3130100 RTT SCAMBIATORE ARIA/ARIA PAR. - 3130100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Spezifische Wärmeleistung - 90 W/K
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449072588222
Artikelnummer
RIT3130100
Herstellernummer
3130100
Hersteller
RIT
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Spezifische Wärmeleistung:
90 W/K
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
SK RTT Scambiatore Aria/Aria Par.


